Spécifications
Dimensions
- Angle20 °
- Belt Width36 po
- Distance entre les trous de montage45 po
- Distance entre les extrémités du rouleau37-1/16 po
- Longueur totale47 po
- Roll Diameter5 po
- Hauteur du rouleau11-5/16 po
- Longueur du rouleau11-1/8 po
- Poids77.00 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage8 po
Details
- Cote CEMACEMA B
- End Roll Incline20 °
- Type de galet tendeurTrougher à impact égal
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
B5-20TEI-36SB TENDEUR DE BAC À CHOCS
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature