Motion
COM-M12
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03079801
N° MFRCOM-M12
Prix45.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03079801
N° MFRCOM-M12
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
Prix45.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    16 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    13 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    112829 N
  • Série
    COM-M
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029022364

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE MÉTRIQUE COM-M12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon