Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture7 à 8 pi2
- Poids net12 oz
Détails
- Plage de température d’applicationJusqu’à 1200 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurArgent
- Famille de couleursGris
- Couverture7 à 8 pi2
- Temps de séchage4 à 6 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionSemi-lustré
- Température d’application maximale+32 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Type de résineSilcone
- SurfaceMétal
- CUP_NON020066771683
- Teneur en composés organiques volatils581 g/L
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation