Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Plage de couverture10 pi2
- Taille15 OZ. VAPORISATEUR
Details
- CouleurOrange fluorescent
- Famille de couleursOrange
- Temps de séchage1 à 2 heures
- ExpositionExtérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Type de buseRéglable à 360 degrés
- Type de résineÉmail
- CUP_NON020066225599
- Teneur en composés organiques volatils591 g/L
Aperçu
Description du fabricant
PEINTURE AÉROSOL ÉMAIL 2255838 14 OZ
- Les solides de peinture élevés offrent une excellente couverture en une seule couche
- Sèche fast—20 minutes au toucher
- Rétention supérieure du lustre
- La finition robuste et professionnelle offre une résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage
- Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
- La plupart des couleurs correspondent aux produits d’émail industriel Rust-Oleum pour des retouches pratiques
- Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
- Aérosol de 20 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum provides comprehensive flooring solutions for plant shutdowns, including concrete repair, line striping, and maintenance coatings with quick return to service. Their durable systems withstand chemicals, thermal shock, abrasion, and meet USDA requirements.
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature