Motion
V2143838
Peinture en aérosol - Jaune sécurité, Taille du contenant 15 oz, Extérieur, Fini lustré, Émail, Plage de couverture de 14 pi2, 1 à 2 heures de temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081181
N° MFRV2143838
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol - Jaune sécurité, Taille du contenant 15 oz, Extérieur, Fini lustré, Émail, Plage de couverture de 14 pi2, 1 à 2 heures de temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081181
N° MFRV2143838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    1 à 2 heures
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Type de résine
    Émail
  • CUP_NON
    020066001209
  • Teneur en composés organiques volatils
    535 g/L

Aperçu

Description du fabricant
V2143838 ÉMAIL JAUNE DE SÉCURITÉ 15 OZ
  • Les solides de peinture élevés offrent une excellente couverture en une seule couche
  • Sèche fast—20 minutes au toucher
  • Rétention supérieure du lustre
  • La finition robuste et professionnelle offre une résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • La plupart des couleurs correspondent aux produits d’émail industriel Rust-Oleum pour des retouches pratiques
  • Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
  • Aérosol de 20 oz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good