Motion
7881830
Peinture en aérosol à base d’huile – Blanc, Taille du contenant de 12 oz, Huile, Extérieur, Intérieur, Alkyde modifié, Plage de couverture de 7 pi2, Temps de séchage de 5 à 9 heures
N° D’ARTICLE MI03081235
N° MFR7881830
Prix15.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base d’huile – Blanc, Taille du contenant de 12 oz, Huile, Extérieur, Intérieur, Alkyde modifié, Plage de couverture de 7 pi2, Temps de séchage de 5 à 9 heures
N° D’ARTICLE MI03081235
N° MFR7881830

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    7 pi2

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    5 à 9 heures
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    020066788186
  • Teneur en composés organiques volatils
    500 g/L

Aperçu

Description du fabricant
7881 APPAREIL ANTIROUILLE BLANC EN VAPORISATEUR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon