Motion
2348402
Peinture à base d’eau - À base d’eau, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03081245
N° MFR2348402
Prix64.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’eau - À base d’eau, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03081245
N° MFR2348402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    240-410 pi2

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Jaune
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    4 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +4 °C
  • Quantité du colis
    2
  • Type de résine
    Acrylique
  • CUP_NON
    020066234843
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 2348402 JAUNE CIRCULATION 2300

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon