Motion
E4618-72
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI03082477
N° MFRE4618-72
Prix2,221.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI03082477
N° MFRE4618-72
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
Prix2,221.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Dimension de montage
    81 po
  • Dimensions globales
    83.44 x 12 x 10 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    126 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
4618-72 IDLER