Motion
8S 2
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 8, 2.0000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03082489
N° MFR8S 2
Prix91.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 8, 2.0000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03082489
N° MFR8S 2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-7/16 po, 5 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Bride Diamètre  
    5.4500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.09375 po
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 (TPR) hp, 7.2 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950063409
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    4530 po
  • CUP_NON
    697950063409

Aperçu

Description du fabricant
8S 2 CPLG QUADRA-FLEX FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté