Motion
G400-C-SS
Vanne à pointeau - 4 po, coupleur femelle, x 4 po, tige de tuyau, droite, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03082501
N° MFRG400-C-SS
Prix192.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à pointeau - 4 po, coupleur femelle, x 4 po, tige de tuyau, droite, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03082501
N° MFRG400-C-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Extrémité 2 Taille
    4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type C x tige de tuyau
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
G400-C-SS RACCORD

Vous pourriez également aimer