Motion
B954S000008-13

BUNTING BEARINGS LLC
B954S000008-13

1 in OD, 13 in Overall Length, Cast Aluminum Bronze Material
N° D’ARTICLE MI03084488
N° MFRB954S000008-13
Prix56.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B954S000008-13

1 in OD, 13 in Overall Length, Cast Aluminum Bronze Material
N° D’ARTICLE MI03084488
N° MFRB954S000008-13
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
Prix56.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    6000
  • Valeur PV maximale
    125000
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium moulé Bronze
  • Valeur V max.
    250
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 °F

Aperçu

Description du fabricant
B954S000008-13 BARRES SOLIDES X 1 X 13

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif