Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur130 mm
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage59 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Roulement de rechangeUK211+H2311
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKF200+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250211005