Motion
CP9561
Clé à chocs pneumatique de 3/4 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inverse 922 pi-lbf / 1250 Nm, 5500 tr/min, embrayage à goupille
N° D’ARTICLE MI03088203
N° MFRCP9561
Prix1,183.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique de 3/4 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inverse 922 pi-lbf / 1250 Nm, 5500 tr/min, embrayage à goupille
N° D’ARTICLE MI03088203
N° MFRCP9561

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,183.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    8.5 po
  • Poids de l’outil
    10.5 lb

Détails

  • Consommation d'air
    30.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    900 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    15451022624
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451022624
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
CP9561 CLÉ À IMPACT 3/4'
  • DYNA-PACT - Embrayage à goupille avec bain d'huile pour une fiabilité accrue
  • Corps en aluminium durable et boîtier d’embrayage robuste en acier pour une durabilité extrême.
  • Commande d’alimentation par un régulateur multipositions au niveau de la poignée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon