Motion
INS-DL-25M-CR (REVENTE)

DODGE
INS-DL-25M-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 25 mm
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI03088724
Nยฐ MFRINS-DL-25M-CR (RESALE)
Prix280.34 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

DODGE
INS-DL-25M-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 25 mm
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI03088724
Nยฐ MFRINS-DL-25M-CR (RESALE)

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix280.34 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Alรฉsage Diamรจtre  
    25 mm

Dรฉtails

  • Capacitรฉ de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Numรฉro de catalogue du fabricant
    126694
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact ร  trois lรจvres
  • Type de scellement
    Contact ร  trois lรจvres
  • Capacitรฉ de charge statique
    1769 lbf
  • Convient ร  lโ€™application haute tempรฉrature
    Non
  • Convient ร  un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475984855

Aperรงu

Description du fabricant
INS-DL-25M-CR (126694)

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont รฉgalement achetรฉ