Motion
STBC275
Pince à boulon en T - 2.516 po de diamètre min., 2.812 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03088986
N° MFRSTBC275
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à boulon en T - 2.516 po de diamètre min., 2.812 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03088986
N° MFRSTBC275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    2.812 po
  • Diamètre maximal
    2.812 po
  • Diamètre minimum
    2.516 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PINCE DE BOULON EN T STBC 275

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon