Motion
CR8VBUU
Tête hexagonale suiveur à came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3438 po de largeur de rouleau, goujon 4.826 mm de diamètre, goujon 0.5000 po de longueur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03089806
N° MFRCR8VBUU
Prix25.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur à came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3438 po de largeur de rouleau, goujon 4.826 mm de diamètre, goujon 0.5000 po de longueur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03089806
N° MFRCR8VBUU
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
Votre prix25.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3438 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013690
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4260 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013690

Aperçu

Description du fabricant
CR 8 VBUU

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon