Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePoignée de traction de fil
- À utiliser avecRang Messenger et Guy (1/8 à 1/2 po de diamètre)
Aperçu
- Conçu pour une utilisation lorsque la prise légère et compacte est souhaitée et lorsque les dommages au conducteur ne sont pas un facteur
- Compatible avec les câbles Messenger et Guy Strand de 0.125 à 0.500-Inch (3.18 à 12.70 mm) de diamètre
- La pression de préhension de la mâchoire moletée est appliquée sur une zone de câble de 1/4-Inch (6.35 mm)
- Maximum safe load of 5000-Pound (2268 kg)
- Fabriqué aux États-Unis
- Inspecté individuellement à la main et actionné pour assurer le bon fonctionnement
- Rigoureusement testé et tiré à la charge nominale pour assurer la plus haute qualité et fiabilité