Motion
1613-40
Poignée pour câbles haute résistance 0.37-Inch
N° D’ARTICLE MI03089892
N° MFR1613-40
Prix385.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée pour câbles haute résistance 0.37-Inch
N° D’ARTICLE MI03089892
N° MFR1613-40
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
Prix385.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Poignée de traction de fil
  • À utiliser avec
    Câble d'aéronef, brin de messager et de gars (0.12 à 0.37 po de diamètre)

Aperçu

Description du fabricant
1613-40 POIGNÉE CHICAGO.12-0,37 POCÂBLE F
  • Maintient une tension temporaire jusqu’à ce que le fil ou le câble puisse être raccordé de façon permanente
  • À utiliser sur l’aluminium, le cuivre, le fil revêtu résistant aux intempéries, les conducteurs recouverts de PVC et les torons de messager et d’homme
  • Les poignées à boucle de verrouillage permettent de maintenir les mâchoires en position ouverte pour faciliter le placement du fil ou du câble Modèle 1613-30
  • Mâchoires à rainure en V simples
  • Léger
  • Prise économique
  • Conçu pour travailler avec des fils nus pleins et toronnés de 2 mm ( 0.08 po) à 5.1 mm ( 0.20 po), modèle 1656-20
  • Contour de la mâchoire rond et lisse
  • Les mâchoires lisses adhèrent avec un contact maximal et sont moins susceptibles d’endommager les conducteurs
  • Idéal pour les câbles ACSR nus, en aluminium et en cuivre toronné Modèle 1613-40
  • Conçu pour les câbles de 3.10 mm ( 0.12 po) à 25.4 mm ( 1.0 po)
  • Les rainures doubles en « V » offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement approprié du fil et du câble Modèle 1684-5
  • Conçu pour les câbles de 5.5 mm ( 0.218 po) à 13.9 mm ( 0.55 po)
  • Les rainures en V doubles offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement correct du fil et du câble