Spécifications
Dimensions
- Profondeur5 po
- Hauteur10 po
- Longueur9 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Toile no 4 à fond double • Sac à boulons avec boucle à goupille de chaque côté • Taille : 9” L x 5” L • Capacité de la ceinture : jusqu’à 3”
- MatérielToile
- RoulementNon roulant
- Style de sac à outilsSac à boulons avec boucle Bull-Pin
- CUP_NON092644553752
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Toile no 4 avec fond double
- Sac à boulons avec boucle à épingle à taureau de chaque côté
- Dimensions : 9” L x 5” L
- Capacité de la courroie : jusqu’à 3”