Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale9-1/2 po
- Longueur totale6 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• La boucle du tunnel est rivetée pour assurer une longue durée de vie • S’adapte aux largeurs de courroie jusqu’à 3-1/2” • Peut contenir des clés à érection et une clé de construction à tête réglable n° 3239.
- À utiliser avecClé de construction à tête réglable 3239 , clés de montage
- MatérielCuir
- Type de stockageSupport
- SanglePas de sangle de transport
- CUP_NON092644550881
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- La boucle du tunnel est rivetée pour assurer une longue durée de vie
- Convient aux largeurs de ceinture allant jusqu’à 3-1/2”
- Contient les clés de montage et la clé de construction à tête réglable n° 3239.