Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame10 po
- Longueur totale14-5/16 po
- Taille de la buse#2
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Style de busePhillips
- CUP_NON092644850424
Aperçu
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation
- Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
- Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
- Arbres spéciaux traités thermiquement
- Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
- La pointe est usinée avec précision pour offrir une symétrie géométrique plus uniforme que les tournevis cruciformes conventionnels
- Offre un ajustement et un couple précis sans glissement