Motion
63041
Coupe-fils – Aluminium : 750 mcm, Cuivre : 500 mcm, Câble souple : 1-3/8 po de capacité de coupe, 25-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03089971
N° MFR63041
Prix250.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils – Aluminium : 750 mcm, Cuivre : 500 mcm, Câble souple : 1-3/8 po de capacité de coupe, 25-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03089971
N° MFR63041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64.8 cm, 25.5000 po
  • Longueur totale
    25-1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    25.5000 po;64.8 cm
  • Poids de l’outil
    5.3 lb, 2.4 kg
  • Poids
    5-1/4 lb

Détails

  • Application
    Câble et câble métallique
  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Fibre de verre
  • Type de coupe
    Coupe-câble
  • Capacité de coupe
    Aluminium : 750 mcm, Cuivre : 500 mcm, Câble souple : 1-3/8 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    500 MCM Copper;750 MCM Aluminum
  • Capacité de coupe Kcmil
    500 Kcmil (Cu);750 Kcmil (Al)
  • Description
    Coupe25-Inch
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Style de poignée
    Poignées en vinyle
  • Type de poignée
    Poignées en vinyle
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644630415

Aperçu

Description du fabricant
63041 CABLE CUTTER 25-1/2"
  • Coupe-câbles de type cisaille léger, mais efficace
  • Les lames de mâchoire de crochet remplaçables saisissent et maintiennent le câble tandis que l’action de coupe au cisaillement permet des coupes nettes
  • Poignées en fibre de verre exceptionnellement robustes avec poignées en vinyle robustes pour plus de confort et de résistance au glissement
  • Les goupilles robustes dans la tête servent de butées de lame
  • Les mâchoires sont en acier forgé avec finition noir-oxyde pour une longue durée de vie
  • Les embouts biseautés assurent un accouplement positif
  • Charnière à boulon robuste avec écrou à goupille pour maintenir une tension adéquate de la lame
  • Faites une coupe propre et uniforme pour faciliter l’ajustement des cosses et des bornes
  • Non conçu pour couper l’acier ou le ACSR
  • Capacité de coupe de câble MCM : 500 cuivre, 750 aluminium
  • Capacité de coupe de câble souple, câble souple : 1-3/8 po (35 po) de diamètre