Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps5/16 po
- Longueur totale4-1/2 po
Détails
- AutomatiqueNon automatique
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionNoir
- Style poignée/corpsHexagonales
- Matériau du pointAcier allié
- CUP_NON092644663116
Aperçu
- Acier à haute teneur en carbone pour plus de durabilité
- Conception robuste pour une résistance aux chocs
- Pointes lisses traitées thermiquement pour rester nettes et authentiques plus longtemps
- Fini noir résistant à la corrosion