Motion
66321
Poinçon à goupille - 3/32 po de diamètre, 4-3/4 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI03089991
N° MFR66321
Prix12.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à goupille - 3/32 po de diamètre, 4-3/4 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI03089991
N° MFR66321
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
Votre prix12.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Diamètre du point
    3/32 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
66321 POINÇON DE BROCHE 3/32 X4-3/4
  • Acier à haute teneur en carbone pour plus de durabilité
  • Tige de mise à la terre de précision
  • Traité thermiquement pour plus de résistance et de dureté à l’extrémité de travail
  • Fini noir résistant à la corrosion