Motion
D507-6
Clé réglable - 6-3/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée profilée, capacité maximale de mâchoire 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI03090066
N° MFRD507-6
Prix39.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 6-3/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée profilée, capacité maximale de mâchoire 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI03090066
N° MFRD507-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Contourné
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.9375 po
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • CUP_NON
    092644675256
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
D507-6 CLÉ DE RÉGLAGE CAPUCHON 15/16 PO