Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Taille hexagonale11/32 po
- Longueur6.625 po
- Longueur de la tige3 po
- Largeur1 po
Détails
- Style de poignéeComfordome
- Style de tigeSobre
Aperçu
- La longueur standard du tourne-écrou fonctionne pour la plupart des applications
- S’adapte aux boulons et aux goujons longs
- Les poignées Comfordome lisses s’adaptent confortablement à la paume de la main et sont codées par couleur pour une identification facile
- Les arbres creux facilitent le travail sur les cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
- Fabriqué aux États-Unis
- La tige chromée aide à prévenir la corrosion
- Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables