Motion
EE2802NFX18

LIFT-ALL
EE2802NFX18

Élingue, type 3, nylon, 2inW, 18 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03090130
N° MFREE2802NFX18
Prix72.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2802NFX18

Élingue, type 3, nylon, 2inW, 18 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03090130
N° MFREE2802NFX18
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
Prix72.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    10 po
  • Global Longueur  
    18 pi
  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    12800 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    4.65 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886127619
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    5000 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Yeux plats et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    6400 lb
  • CUP_NON
    697886127619
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2802NFX18 SLING 2PLY WEB DE EE2-802X18 PI
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté