Spécifications
Dimensions
- Taille du trou de quincaillerie5/8 po
- Longueur de l’élingue12 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue10600 lb
- Largeur de la toile1-1/2 po
- Poids3.6 lb
Détails
- Détails supplémentairesStabilité et équilibre de la charge
- Capacité du panier10,600 lb (attelage)
- Capacité du panier 9010600 lb
- Capacité du collier4200 lb
- CouleurVERT
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886163624
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture5300 lb
- Classe de produits4B
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Tuflex
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue4200 lb
- Couleur de l’élingueVert
- Type d’élingueInfini - Type 5
- Capacité de poids verticale de l'élingue5300 lb
- Normes respectéesASME B30.9, OSHA
- Plage de température-50 à 200 °F
- CUP_NON697886163624
- Capacité verticale 905300 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
- Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
- Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
- Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire