Motion
IB629 1 1/2

HAMMOND VALVE
IB629 1 1/2

Robinet-vanne fileté commercial bronze - 1-1/2 po, 300 psi
N° D’ARTICLE MI03090881
N° MFRIB629 1 1/2
Prix408.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IB629 1 1/2

Robinet-vanne fileté commercial bronze - 1-1/2 po, 300 psi
N° D’ARTICLE MI03090881
N° MFRIB629 1 1/2
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
Prix408.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1-1/2 po

Détails

  • Type de bouchon
    Bouchon d’union
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Matériel
    Bronze
  • Pression nominale
    300 psi
  • Série
    IB629
  • Valeur nominale de vapeur
    150 psi
  • Type de tige
    Tige montante
  • Type
    Robinet-vanne
  • Évaluation WOG
    300 psi
  • Cote WSP
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET-VANNE IB629 1-1/2 /BRZ, 1-1/2 PO 1