Motion
IB904 2 1/2

HAMMOND VALVE
IB904 2 1/2

Clapet antiretour commercial en bronze - série IB904 , matériau en bronze, disque en bronze, taille de port 2-1/2 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090938
N° MFRIB904 2 1/2
Prix1,557.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IB904 2 1/2

Clapet antiretour commercial en bronze - série IB904 , matériau en bronze, disque en bronze, taille de port 2-1/2 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090938
N° MFRIB904 2 1/2
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
Prix1,557.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour à extrémité filetée, motif en T, oscillation horizontale
  • Type de disque
    Disque bronze
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    IB904
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
IB904 2-1/2 / 2-1/2 po NO 125 WSP, NO 200 WO
  • La vanne Hammond offre la gamme la plus complète de robinets à barrière, à globe et à clapet antiretour en bronze disponibles dans les tailles 1/8 po à 4 po et dans les classes 125, 150, 200 et 300 lb SWP