Motion
F26-04AMB
Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 149.8 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03091474
N° MFRF26-04AMB
Prix392.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 149.8 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03091474
N° MFRF26-04AMB
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
Prix392.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    188 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    10 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    149.8 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F26-04-AMB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté