Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.9375 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-17/32 po
- Longueur totale Diamètre4.8125 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeKH207-20
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHPF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250110438