Spécifications
Dimensions
- Longueur12 pi 6 po
- Épaisseur0.025 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Matériau arrièreAcier allié
- Pas constant ou variableVariable
- Coupe de contourCoupe de contour
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeCobalt bimétal
- Dos flexibleDos flexible
- Qualité du matérielM42
- Tpi10 à 14
- Type d’utilisationScie à ruban fixe
Aperçu
- Coupe plus rapide avec le bord de dent en acier à grande vitesse M-42
- Fonctionne deux fois plus vite que les lames en carbone pour une coupe plus rapide et plus facile
- Plus longue durée de vie des lames – dix fois plus longue que les lames en carbone
- Pour les applications à usage général alimentées à la main, les ateliers d’outils et de matrices, les ateliers d’usinage et les installations d’entretien