Motion
11174-LPBHM13-4115

LENOX SAW BLADES
11174-LPBHM13-4115

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 13 pi 6 po de long, 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092189
N° MFR11174-LPBHM13-4115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
11174-LPBHM13-4115

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 13 pi 6 po de long, 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092189
N° MFR11174-LPBHM13-4115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    13 pi 6 po
  • Épaisseur  
    0.042 po
  • Largeur  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    3 à 4
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
11174 BSB 13'6X1-1/4X.042X3/4 LXP/MERC
  • Coupe plus rapide des matériaux solides
  • Forme de dent de râteau extrêmement positive pour une pénétration plus facile
  • Goulots profonds pour une meilleure capacité de transport des copeaux avec moins de force d’alimentation