Spécifications
Dimensions
- Longueur14 pi 6 po
- Épaisseur0.035 po
- Largeur1 po
Détails
- Matériau arrièreAcier allié
- Pas constant ou variableVariable
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Dos flexibleDos flexible
- Tpi5 à 8
- Type d’utilisationScie à ruban fixe
Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie dans les applications de coupe à usage général
- Bord en acier à grande vitesse M-42 pour une excellente résistance à la chaleur et à l’usure