Spécifications
Dimensions
- Longueur19 pi 2 po
- Épaisseur0.05 po
- Largeur1-1/2 po
Détails
- Matériau arrièreAcier allié
- Pas constant ou variableVariable
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Dos flexibleDos flexible
- Tpi3 à 4
- Type d’utilisationScie à ruban fixe
Aperçu
- Longue durée de vie de la lame et durabilité extrême
- Le profil breveté de la dent résiste au décapage de la dent, même à des débits d’alimentation plus élevés
- Coupe silencieuse, vibration réduite
- Séquence optimisée d’inclinaison/de prise de la dent