Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/8 po
- Cannelure Longueur9 po
- Global Longueur12 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointEncoché
- Série120X
- Tige TypeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
PERCEUSE DE LONGUEUR EXT. 50743 120 X 3/8X12 OA
- Construction robuste et longueur supplémentaire pour percer dans une large gamme d’applications où une portée supplémentaire est nécessaire
- Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
- Point d’encoche K 118°
- Fini oxyde noir pour une résistance accrue à l’usure et un pouvoir lubrifiant supplémentaire standard de la série