1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
GREENFIELD INDUSTRIES
47277
4.50 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure de 47 mm, angle de pointe de 118 °
N° D’ARTICLE MI
03093241
N° MFR
47277
Prix
3.45 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Outils de coupe
Perçage de trous
Perçage et mèches
Mèches de travail des métaux
GREENFIELD INDUSTRIES 47277
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GREENFIELD INDUSTRIES
47277
4.50 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure de 47 mm, angle de pointe de 118 °
N° D’ARTICLE MI
03093241
N° MFR
47277
Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Obtenir la date d’arrivée estimée
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
3.45 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Mèche
Taille
4.50 mm
Cannelure
Longueur
47 mm
Détails
Matériel
Acier haute vitesse
Point
Angle
118 °
Type de point
Radial
Aperçu
Description du fabricant
MÈCHE DE PERÇAGE 47277 150 4.50MM GP
Vous pourriez également aimer
SMC CORP OF AMERICA
NCA1G500-1800
Cylindre, NCA1, bielle
N° D’ARTICLE MI
10239791
En stock
Commande d’usine
688.10 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
PUN-H-3/16-BL-150-CB
PUN-H-3/16-BL-150-CB Tubulure en plastique
N° D’ARTICLE MI
07648920
En stock
Commande d’usine
0.36 $
/pi
Ajouter au panier
NTN
5205
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8110 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI
05777707
En stock
En stock
101.40 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
NCA1G500-1600
Cylindre, NCA1, bielle
N° D’ARTICLE MI
10239789
En stock
Commande d’usine
730.95 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
OUTPUT SEAL HNBR TXT1 ABHS
JOINT DE SORTIE HNBR TXT1 ABHS
N° D’ARTICLE MI
02874437
En stock
En stock
101.64 $
chacun
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
UCFL203-11
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 11/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI
03774289
En stock
Commande d’usine
45.83 $
chacun
Ajouter au panier
SHUSTER CORP
UCFL204-12
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI
05607056
En stock
En stock
56.80 $
chacun
Ajouter au panier
REXNORD INC
ES2-RM METRIC ELEMENT
Élément élastomère espaceur 7300075M Omega - ES2-RM
N° D’ARTICLE MI
04949009
En stock
Commande d’usine
225.53 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
NCDME200-2900-XC6
NCDME200-2900-XC6
N° D’ARTICLE MI
09703040
En stock
Commande d’usine
201.45 $
chacun
Ajouter au panier
NTN
314SS
Radial - Alésage droit, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI
09329001
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté