Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/8 po
- Longueur de cannelure7/8 po
- Longueur totale1-7/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à gauche
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointRadial
- Série157L
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale gauche/coupure à gauche
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- CUP_NON662355489086
Aperçu
- Géométrie de l’hélice gauche pour le perçage dans un large éventail de conditions de fonctionnement et de matériaux où la broche de la machine tourne dans le sens antihoraire
- Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
- 118° points
- La cannelure plus courte et la longueur globale offrent une rigidité supérieure pour minimiser la déflexion lors de l’utilisation de débits d’alimentation élevés
- Les forets à hélice gauche peuvent remplacer les extracteurs de vis