Motion
55472
Mèche à tige réduite - 1-1/8 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03093351
N° MFR55472
Prix123.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 1-1/8 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03093351
N° MFR55472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/8 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    190
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    662355554722

Aperçu

Description du fabricant
55472 190 1-1/8 MÈCHE DE PERÇAGE
  • Perceuses à usage général de plus grande taille avec tige réduite de 1/2 po
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • Une rigidité accrue est idéale pour le perçage portatif
  • Fini oxyde noir pour une résistance accrue à l’usure et un pouvoir lubrifiant accru
  • Utilisé partout où la capacité maximale du mandrin est de 1/2”
  • Profondeur maximale de la mèche : 3-1/8”