Motion
217 #3
Fraise - Angle de 60 °, 2 cannelures, diamètre du corps de 1/4 po, diamètre de la tige de 0.2500 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03093656
N° MFR217 #3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 60 °, 2 cannelures, diamètre du corps de 1/4 po, diamètre de la tige de 0.2500 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03093656
N° MFR217 #3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Diamètre de la mèche
    7/64 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Taille commerciale
    #3

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    217
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
217 3 / 3(56703) 217 PERCEUSE ET VISSEUSE C-