Spécifications
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- CouleurNoir, rouge
- Style adhérentChaîne
- Comprend un support pour trépiedComprend un support pour trépied
- Capacité maximale du tuyau2-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/8 po
Aperçu
- Comprend une poignée de transport, un loquet autoverrouillable et une poignée de transport pour faciliter le transport
- La poignée intégrée portative permet également d’ouvrir et de fermer l’appareil en un seul mouvement
- Léger, seulement 32 lb
- La conception à jambe pliée exclusive augmente la stabilité
- Le loquet à verrouillage automatique s’enclenche automatiquement lors de la fermeture du support, éliminant ainsi le besoin d’une chaîne de jambe
- La surface de travail compacte est idéale pour les applications de tuyaux de 1/8 à 2-1/2 po (6 à 60 mm)
- La surface de travail comprend deux porte-outils et un loquet de pied à verrouillage automatique