Motion
14213
Coupe-boulon ou coupe-fil - 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03094680
N° MFR14213
Prix343.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-boulon ou coupe-fil - 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03094680
N° MFR14213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix343.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Capacité de coupe
    Boulons : 5/16 po, Tige thermotraitée : 3/16 po, Fer : 1/4 po, Métal non ferreux : 5/16 po, Tige d’armature : 3/16 po, Rivets : 5/16 po, Vis : 5/16 po, Acier doux : 5/16 po, Fil à ressort : 3/16 po, Acier inoxydable : 3/16 po, Acier : 1/4 po
  • Style de tête
    Centre
  • Coupe de matériau
    Boulons, fer, métal non ferreux, barre d’armature, rivets, tige, vis, fil à ressort, acier inoxydable, acier
  • Type de retour
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
14213 COUPE-BOULON S14
  • Les mâchoires en alliage d’acier durci sont conçues et fabriquées pour assurer la durée de vie de la lame la plus longue possible
  • Le mécanisme à came interne en une étape offre le moyen le plus rapide et le plus simple de maintenir les lames de coupe alignées avec précision
  • Poignées et poignées conçues pour permettre un plus grand avantage mécanique pour une coupe nette et contrôlée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté