Motion
32830
Coupe-tube, tuyau ou conduit -
N° D’ARTICLE MI03094719
N° MFR32830
Prix868.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-tube, tuyau ou conduit -
N° D’ARTICLE MI03094719
N° MFR32830

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix868.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de diamètres de tube
    1 à 3 po
  • Poids
    15.20 lb

Détails

  • Matériaux du tube
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
32830 COUPE-TUYAUX HD,
  • Coupe rapide et propre des tuyaux à la main ou sous pression
  • La tige extra longue protège les filets de réglage, tandis qu’une poignée extra large est fournie pour un réglage rapide et facile
  • Peut être convertie en un coupe-roue à trois roues en remplaçant les rouleaux par une roue de coupe
  • La deuxième poignée du 3-S permet à deux hommes de tirer parti des grandes tailles de tuyaux