Motion
1161300

AMES CO.
1161300

Barre à corbeau True Temper® - 1 po de diamètre, 36 po d’OAL, matériau en acier allié, 1-1/8 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03096515
N° MFR1161300
Prix31.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1161300

Barre à corbeau True Temper® - 1 po de diamètre, 36 po d’OAL, matériau en acier allié, 1-1/8 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03096515
N° MFR1161300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    1 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur de l’embout
    1-1/8 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre d’observation
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    049206116139

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE CROIX PINCH PT NO 1161300 6
  • Utiliser pour soulever et déplacer des objets lourds