Motion
C03600551500M

AS RAYMOND
C03600551500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 41.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03097581
N° MFRC03600551500M
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600551500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 41.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03097581
N° MFRC03600551500M
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.01163 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600551500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    41.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-055-1500 M PRINTEMPS