Motion
761140
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI03097819
N° MFR761140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI03097819
N° MFR761140
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461162644
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461162644

Aperçu

Description du fabricant
S-2119-MB19

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté