Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-9/16 po
- Dégagement horizontal5/8 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsUn pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Type de cléSaisi à la fois
- Nombre d’épingles4
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649322402
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure