Motion
RT-15
Attaches en caoutchouc - Caoutchouc, 15 po de longueur, crochet en S à l’extrémité du raccord
N° D’ARTICLE MI03098209
N° MFRRT-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attaches en caoutchouc - Caoutchouc, 15 po de longueur, crochet en S à l’extrémité du raccord
N° D’ARTICLE MI03098209
N° MFRRT-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15 po
  • Longueur de l’élingue
    15 po
  • Résistance à la traction
    1500 psi

Détails

  • Type de raccord d’extrémité
    Crochet en S
  • Matériel
    EPDM
  • Matériau de la sangle
    EPDM
  • Type de sangle d’arrimage
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
RT-15 RUBBER-STRAP-15 po L/
  • Courroies en caoutchouc moulées en EPDM pour fixer les bâches ou des produits similaires et pour sécuriser diverses charges
  • Longueur basée sur le caoutchouc seulement
  • Les crochets en « S » ont un diamètre de 0.172” po, sont faits de fil galvanisé trempé dur en silicone C-1019 et sont recouverts de cire sèche pour protéger contre la rouille
  • Les sangles ne doivent pas être étirées de plus de 50 % de leur longueur d’origine. Vérifiez si les sangles sont étirées de façon sécuritaire.
  • Les sangles doivent être jetées si elles sont abrasées, coupées ou fissurées.
  • Les sangles ne doivent pas être remplacées comme méthode d’arrimage principale pour la charge