Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Hauteur totale2.95 po
- Longueur totale3.86 po
- Largeur totale1.57 po
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinAucun
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+15 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Pression d’épreuve+225 psi
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 1 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS